Beli Obeng Tes di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
    • Handle Material: Rubber Cushion
    • Tip Type: Phillips (+)
  2. TLT Screwdriver Tespen (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

  3. TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mm
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Handle Material: Rubber
    • Shank Length (mm): 25
    • Tip Finish: Chrome Plating
    • Tip Size: # 1 / # 0 / # 00 / 1.4 / 1.8 / 2.4
    • Tip Type: Plus (+) / Minus (-)
  4. TEKIRO Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp66.900

    TEKIRO Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Isolasi)
    Deskripsi:
    Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrumFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEDimensi : 130mm 61mm 20mm
    atribut:
    • Tip Type: Philips
    • Blade Material: SVCM
    • Handle Material: VDE / PP + TPR
    • Tip Finish: Black Oxide
  5. TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)
    44%
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)
    Deskripsi:
    Obeng Minus (-) TPR
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium Steel
    • Handle Material: PP+ TPR
    • Tip Finish: Black Oxide Finish
    • Tip Type: Slotted (-)
  6. FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)
    atribut:
    • Ability: AC 100 to 380 V for constant voltage detection
    • Blade Material: Chrome Molybdenum Vanadium Steel
    • Blade Thickness (mm): 0.7
    • Blade Width (mm): 3
    • Cutting edge magnet: None
    • Detection range (V): AC 100 to 380
    • Handle Material: Acetate Resin
    • Length (mm): 140
    • Material (cutting edge): Chrome molybdenum vanadium steel
    • TRUSCO Number: 447-0524
    • Tip Finish: Chrome Plated
    • Tip Size: (-) 11
    • Tip Type: Slotted (-)
    • Type: Electrocardiography driver
  7. HASSTON PROHEX 2 Way Tespen Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Mulai

    Rp44.900

    HASSTON PROHEX 2 Way Tespen Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    atribut:
    • Size (mm): (- +) 5xPH0, 6xPH2
    • Voltage (V): 100-500
  8. TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  9. ASADA Testing Pump (Electric & Manual)
    Mulai

    Rp12.999.900

    ASADA Testing Pump (Electric & Manual)
    Deskripsi:
    -Since it is a type supplying water at high speed with an electric screwdriver and applying pressure manually, speedy and easy work is possible.-With a large capacity tank of 10.5L, excellent in workability.-Standardly equipped with an easy-to-see phi75mm pressure gauge.-High pressure rubber hose that withstands a pressure of 22.5MPa is adopted.-Pressure resistance and water leakage test of piping, tanks, valves, couplings etc.-Pressure gauge-High pressure hose 1m-Nipple with filter PT1/2-Hex bit M8
    atribut:
    • Power Supply: Powered by electric screwdriver
    • Discharge Amount Motorized (L/minute): 3.5
    • Discharge volume (mL/times) (Manual): 16
    • Maximum Pressure (MPa): 4
    • Discharge Port Diameter: PT 1/4
    • Full width x total length x total height (mm): 292x380x296
    • Accessories: Pressure gauge, High pressure hose 1m, Nipple with filter PT1/2, Hex bit M8
    • Purpose of Use: Pressure resistance and water leakage test of piping, tanks, valves, couplings etc.
  10. Kennedy Socket 1/4 inch Set
    Mulai

    Rp4.999.900

    Kennedy Socket 1/4 inch Set
    atribut:
    • Drive Type: Square
    • Finish/Coating: Chrome-plated Mirror Finish
    • Hex Bit Size: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm
    • Material: Aluminium-Free Chrome Vanadium Steel
    • Number of Points: 12
    • Set Type: Socket Set with Screwdriver Bits
  11. TOHO (TOOLS) Test pen
    Mulai

    Rp28.900

    TOHO (TOOLS) Test pen
    Deskripsi:
    - Electric pen screwdriver is with 4mm slot head, working voltage is AC100-500V - tube light of circuit tester pen will emit light when the pen detects alternating current voltage - Voltage tester screwdriver pen has two kinds of applications, one for measuring circuit electrical penand the other for screwdriver. You can use it to directly test AC voltage as a voltage tester pen, you also can use it as a 4mm slot screwdriver
    atribut:
    • Working Voltage (V): AC 100-500
  12. Kakuri Scraper (Kape)
    48%
    Mulai

    Rp92.900

    Kakuri Scraper (Kape)
    Deskripsi:
    -Fluroine coated design that makes adhesives difficult to stick and easy to work.-It can be powerfully used with outstanding durability. -For peeling works for tapes, adhesives, etc.
  13. Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    This is a dial test indicator (lever type) which offers you the following benefits:- Drastically enhanced durability, sensitivity and visibility- Glare-free flat crystal face allows easy reading of graduations.- O-ring seal on the bezel has the effect of providing smooth rotation and prevents dust and oil from penetrating through to the dial face.- Multi-layer coatings on the crystal
  14. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  15. TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp76.900

    TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 13
  16. Kennedy Deep Ken-Grip Socket 3/8 inch
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

    Kennedy Deep Ken-Grip Socket 3/8 inch
    Deskripsi:
    3/8 inch Square Drive Conform to DIN3124. The Ken-Grip socket offers a new standard of performance with the ability to grip up to 95% of a rounded fastener. It has a unique patented design that grips even worn and rusted fasteners without damaging them an
    atribut:
    • Size System: Metric
    • Socket Depth: Deep
    • Drive Type: Square
    • Drive Size: 3/8Inch
    • Socket Type: KenGrip
    • Finish/Coating: Chrome Plated Mirror Finish
    • Number of Points: 6
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  17. TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Mulai

    Rp51.900

    TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Deskripsi:
    TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handle
    atribut:
    • Material: PVC Handle
    • Type: DC
Daftar Harga Obeng Tes Terbaru November 2026
TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)Rp31.900
TLT Screwdriver Tespen (Obeng)Rp60.900
Kenmaster Screwdriver Tespen (Obeng)Rp5.900
TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)Rp109.900
TEKIRO Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Isolasi)Rp66.900
TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)Rp20.900
FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)Rp139.900
HASSTON PROHEX 2 Way Tespen Screwdriver (Obeng Bolak Balik)Rp44.900
Unoair Air Impact ScrewdriverRp1.199.900
TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)Rp219.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)